LOVEJOY 68514456650 Enkeltstrålekobling, 1/2 x 1/2 i boring | AL4LYZ 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG

LOVEJOY 68514456650 Enkelt bjelkekobling, 1/2 x 1/2 i boring

Vare: AL4LYZ Modell: 68514456650Kryssref.: 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG
1 220 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Bore A1 / 2 "x 1 / 2"
Bore B1 / 2 "x 1 / 2"
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseES112
KoblingstypeEnkel stråle
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Nominelt dreiemoment17 tommer
System for målingImperial

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeAksial feiljusteringBore AMaks. HastighetMin. KjedeTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Pris
LOVEJOY 68514456626 Enkeltstrålekobling, 1/4 x 1/4 i boring | AA9FXA 1CYJ3 / 56626 685144566260.236 "+/- 0.010 "1/4 "X 1/4"10,000 rpm0.157 "-5 tommer0.748 "418NOK
LOVEJOY 68514456622 Motion Control Coupling, 5 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tommers dia., 20.16 lbs inch sq. Treghet | CM7YFN 685144566220.236 "± 0.010"-10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tommer0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456624 Motion Control Coupling, 5 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tommers dia., 20.16 lbs inch sq. Treghet | CM7YFP 685144566240.236 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 4"10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tommer0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456634 Motion Control Coupling, 11 Tommer Lbs dreiemoment, 0.984 Tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFT 685144566340.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tommer0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456636 Motion Control Coupling, 11 Tommer Lbs dreiemoment, 0.984 Tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFU 685144566360.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tommer0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456638 Motion Control Coupling, 11 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFV 685144566380.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tommer0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456646 Motion Control Coupling, 17 tommer Lbs dreiemoment, 1.102 tommer Dia., 148.99 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFY 685144566460.472 "± 0.010"-10000 rpm0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tommer1.102 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456650 Enkelt bjelkekobling, 1/2 x 1/2 i boring
1 220 NOK / enhet