LOVEJOY 68514456636 Motion Control Coupling, 11 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tomme Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YFU Modell: 68514456636

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering± 0.010"
Bore A1 / 4 "x 3 / 8"
Bore B1 / 4 "x 3 / 8"
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseES100
KoblingstypeEnkeltstrålekobling
Koblingsvekt (lb)1.10 oz.
FinishAnodisert
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.276 "
Maks. Vinkeljustering5 grader
Maks. Kjede0.394 "
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Hastighet10000 rpm
Min. Kjede0.236 "
Treghetsmoment86.8000 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment11 tommer
Utenfor Dia.0.984 "
Total lengde0.984 "
Parallell feiljustering0.005 "
Skrue Gjenge Dia.# 10-24
Gjenge per tomme# 10-24
SerienES-serien
StilSett skruen
System for målingImperial
Vridningsstivhet286.50 in.-lbs./rad
Volum0.95276 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeAksial feiljusteringBore AMaks. HastighetMin. KjedeTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Pris
LOVEJOY 68514456626 Enkeltstrålekobling, 1/4 x 1/4 i boring | AA9FXA 1CYJ3 / 56626 685144566260.236 "+/- 0.010 "1/4 "X 1/4"10,000 rpm0.157 "-5 tommer0.748 "418NOK
LOVEJOY 68514456650 Enkeltstrålekobling, 1/2 x 1/2 i boring | AL4LYZ 56650 / 1/2 X 1/2 ES112 CPLG 68514456650--1 / 2 "x 1 / 2"---17 tommer-1 220 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514456622 Motion Control Coupling, 5 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tommers dia., 20.16 lbs inch sq. Treghet | CM7YFN 685144566220.236 "± 0.010"-10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tommer0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456624 Motion Control Coupling, 5 tommers lbs dreiemoment, 0.748 tommers dia., 20.16 lbs inch sq. Treghet | CM7YFP 685144566240.236 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 4"10000 rpm0.157 "20.1600 lbs.in.sq.5 tommer0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456634 Motion Control Coupling, 11 Tommer Lbs dreiemoment, 0.984 Tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFT 685144566340.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tommer0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456638 Motion Control Coupling, 11 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tommer Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFV 685144566380.394 "± 0.010"-10000 rpm0.236 "86.8000 lbs.in.sq.11 tommer0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456646 Motion Control Coupling, 17 tommer Lbs dreiemoment, 1.102 tommer Dia., 148.99 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YFY 685144566460.472 "± 0.010"-10000 rpm0.315 "148.9900 lbs.in.sq.17 tommer1.102 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456636 Motion Control Coupling, 11 tommer Lbs dreiemoment, 0.984 tomme Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Treghet