APPROVED VENDOR Messing Inline Mini Ball Valve, MNPT x Tube


filtre
Kulemateriale: Messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: MNPT x rør , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 250 psi WOG , Havn: Redusert , Forseglingsmateriale: Nitril , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: Messing , Temp. Område: 0 grader til 160 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
22FT09
1 / 2 "1 / 2 "218NOK
A
22FT08
3 / 8 "3 / 8 "178NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?