Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22FT09 Messing Mini Kuleventil Mnpt x Tube 1/2 In | AB6VCA

APPROVED VENDOR 22FT09 Messing Mini Kuleventil Mnpt x Tube 1/2 In

På lager
Vare: AB6VCA Modell: 22FT09
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
KulematerialeMessing
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeMNPT x rør
Håndtakstypespaken
Maks. Press250 psi WOG
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnRedusert
Forsegl materialeNitril
SetematerialePTFE
StammaterialeMessing
Temp. Område0 grader til 160 grader F
Tube Size1 / 2 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481801085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTube SizePris
GODKJENT LEVERANDØR 22FT08 Messing Mini Kuleventil Mnpt x Tube 3/8 In | AB6VBZ 22FT083 / 8 "3 / 8 "178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22FT09 Messing Mini Kuleventil Mnpt x Tube 1/2 In
218NOK / enhet