WATTS LFN9-serien, dobbel sjekk med atmosfærisk ventilasjon


filtre
Kroppshøyde: 2.375 " , Kroppsstil: På linje , Kroppsbredde: 1.25 " , Platemateriale: Gummi , Maks. Arbeids press: 8.6 Bar , Mfr. Serie: LFN9 , Min. Temp.: 33 grader F , Drift: Kontinuerlig , Trådtype: PT , Ventiltype: Ingen avstengningsventil
StilModellBody MaterialInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Størrelse på uttakUtløpstypePris (eks. mva)
A
LFNLF9
Blyfri messing3 / 8 "MNPT180 Grader F3 / 8 "FNPT1 839 NOK
B
LFN9-1 / 4 "
Blyfri messing1 / 4 "Gjenget hunn140 grader F1 / 4 "Gjenget hunn1 207 NOK
C
LFN9C-1/4 "
Blyfri messing1 / 4 "Gjenget hunn140 grader F1 / 4 "Gjenget hunn1 333 NOK
B
LFN9-3 / 8 "
Blyfri messing3 / 8 "Gjenget hunn140 grader F3 / 8 "Gjenget hunn2 273 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?