Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFN9-3/8 Dual Check Vakuum Breaker, Inline, Størrelse 3/8 Inch, Messing | AH2NHG 29YM13

WATTS LFN9-3/8" dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, størrelse 3/8 tomme, messing

På lager
Vare: AH2NHG Modell: LFN9-3/8 "Kryssreferanse: 29YM13
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
2 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekk med atmosfærisk ventilasjon
KroppsfinishMessing
Kroppshøyde2.375 "
Body MaterialBlyfri messing
KroppsstilPå linje
Kroppsbredde1.25 "
SkivematerialeGummi
MonteringNei
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press8.6 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieLFN9
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeGjenget hunn
silNei
GjengetypePT
typenKit
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Autosetering: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Størrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS LFNLF9 Dual Check med atmosfærisk ventilasjon | AH2NHE 29YM11 LFNLF9Blyfri messing3 / 8 "MNPT180 Grader F3 / 8 "FNPT1 839 NOK
WATTS LFN9-1/4" dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, størrelse 1/4 tomme, messing | AH2NHF 29YM12 LFN9-1 / 4 "Blyfri messing1 / 4 "Gjenget hunn140 grader F1 / 4 "Gjenget hunn1 207 NOK
WATTS LFN9C-1/4" dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, størrelse 1/4 tomme, messing | AH2NHH 29YM14 LFN9C-1/4 "Blyfri messing1 / 4 "Gjenget hunn140 grader F1 / 4 "Gjenget hunn1 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN9-3/8" dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, størrelse 3/8 tomme, messing
2 558 NOK / enhet