Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFN9C-1/4 Dual Check Vakuum Breaker, Inline, Størrelse 1/4 Inch, Messing | AH2NHH 29YM14

WATTS LFN9C-1/4" dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, størrelse 1/4 tomme, messing

På lager
Vare: AH2NHH Modell: LFN9C-1/4 "Kryssreferanse: 29YM14
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
1 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekk med atmosfærisk ventilasjon
KroppsfinishChrome
Kroppshøyde2.375 "
Body MaterialBlyfri messing
KroppsstilPå linje
Kroppsbredde1.25 "
MonteringNei
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
Maks. Temp.140 grader F
Maks. Arbeids press8.6 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. SerieLFN9
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
silNei
GjengetypePT
VentiltypeIngen avstengningsventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2295
Skipets høyde (cm)7.78
Skipets lengde (cm)5.55
Skipets bredde (cm)4.76
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Autosetering: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Størrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS LFNLF9 Dual Check med atmosfærisk ventilasjon | AH2NHE 29YM11 LFNLF9Blyfri messing3 / 8 "MNPT180 Grader F3 / 8 "FNPT1 839 NOK
WATTS LFN9-1/4" dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, størrelse 1/4 tomme, messing | AH2NHF 29YM12 LFN9-1 / 4 "Blyfri messing1 / 4 "Gjenget hunn140 grader F1 / 4 "Gjenget hunn1 207 NOK
WATTS LFN9-3/8" dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, størrelse 3/8 tommer, messing | AH2NHG 29YM13 LFN9-3 / 8 "Blyfri messing3 / 8 "Gjenget hunn140 grader F3 / 8 "Gjenget hunn2 558 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFN9C-1/4" dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, størrelse 1/4 tomme, messing
1 333 NOK / enhet