PARKER Filtre, regulatorer og smøremidler


Parker-filtre, regulatorer og smøreapparater brukes i industrielle systemer, spesielt pneumatiske og hydrauliske oppsett. De sikrer ren, regulert lufttilførsel, fjerner forurensninger, regulerer trykket og gir smøring for å forbedre utstyrets ytelse. Disse enhetene reduserer slitasje og prolo...ng systemets levetid.Les meg

filtre
Justeringsområde: 0 til 125 psi , Skålmateriale: Støpt sink , Filtervurdering: 5 micron , Maks. Press: 250 psi , Antall stykker: 3
StilModellSkålstørrelseAvløpstypeMaks. StrømmeMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
16A34B18A4BC
4.4 oz.Håndbok90 cfm175 Grader F7.93 "9.45 "1 / 2 "PT5 677 NOK
B
C628-08FRLWGCWR
16 oz.Automatisk350 cfm150 Grader F13 "15.75 "1 "PT12 414 NOK
B
C628-06FRLWGCWR
16 oz.Automatisk325 cfm150 Grader F13 "15.75 "3 / 4 "PT10 582 NOK
B
C628-12FRLWGCWR
16 oz.Automatisk400 cfm150 Grader F14.13 "16.5 "1-1 / 2 "PT12 348 NOK

Filtre, regulatorer og smøremidler

Parkers filtre, regulatorer og smøremidler er designet for effektivt å fjerne partikler og fuktighet og kontrollere væskestrømmen.De er ideelle for applikasjoner innen landbruk, rørleggerarbeid, mat og kjemisk industri. Disse pneumatiske regulatorene har positiv og nøyaktig trykkregulering over et bredt spekter av rørstørrelser og er i stand til å håndtere strømningshastigheter opptil 400 cfm. Filtrene er utstyrt med en manuell dreneringsventil som eliminerer oppsamlet vann fra filterskålen, og dermed øker produktets levetid og effektivitet. De er designet for å tåle temperaturer på opptil 175 grader F med høy effektivitet for fjerning av fuktighet. Disse lukkede brystvortene, modulfiltre / regulatorer / smøremidler tilbys videre i 2 eller 3 -delt røralternativer. Velg mellom et stort utvalg av filtre, regulatorer og smøremidler som er tilgjengelige i manuelle og automatiske dreneringstyper Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Disse pneumatiske regulatorene tilbyr presis trykkkontroll for ulike rørstørrelser og håndterer strømningshastigheter opp til 400 cfm for effektiv systemdrift.
  • Disse filtrene er utstyrt med manuelle tømmeventiler, som forbedrer produktets levetid og effektivitet ved å fjerne oppsamlet vann.
  • De tåler temperaturer opp til 175 grader F for effektivt å fjerne fuktighet.
  • Disse modulære filtrene, regulatorene og smørerne kommer i 2- eller 3-delt rørkonfigurasjon i henhold til brukerens krav.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg de riktige Parker pneumatiske regulatorene for mine behov?

  • Bestem det nødvendige trykkkontrollområdet for din applikasjon.
  • Tilpass regulatorens strømningskapasitet til systemets krav.
  • Sørg for at regulatorens portstørrelse er på linje med rørene dine.
  • Vurder driftstemperaturområdet for kompatibilitet.
  • Velg mellom manuell eller automatisk drenering.
  • Rådfør deg med Parker eller bransjeeksperter for spesifikk veiledning.

Når bør jeg bytte ut disse filtrene, regulatorene og smørerne?

  • Hvis de ikke lenger opprettholder riktig trykk eller luftkvalitet.
  • Når de utvikler lekkasjer eller viser tegn på slitasje.
  • Når filtre er tette med forurensninger.
  • Hvis de ikke klarer å regulere trykket eller levere smøring effektivt.
  • Skift ut skadede eller defekte komponenter umiddelbart av sikkerhetshensyn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?