Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFNLF9 Dual Check med atmosfærisk ventilasjon | AH2NHE 29YM11

WATTS LFNLF9 Dual Check med atmosfærisk ventil

På lager
Vare: AH2NHE Modell: LFNLF9Kryssreferanse: 29YM11
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
1 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbeltsjekk med atmosfærisk ventilasjon
Kroppshøyde2.375 "
Body MaterialBlyfri messing
Kroppsbredde1.25 "
Innløpsstørrelse3 / 8 "
InnløpstypeMNPT
Maks. Temp.180 Grader F
Størrelse på uttak3 / 8 "
UtløpstypeFNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Autosetering: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInnløpsstørrelseInnløpstypeMaks. Temp.Størrelse på uttakUtløpstypePris
WATTS LFN9-1/4" dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, størrelse 1/4 tomme, messing | AH2NHF 29YM12 LFN9-1 / 4 "Blyfri messing1 / 4 "Gjenget hunn140 grader F1 / 4 "Gjenget hunn1 207 NOK
WATTS LFN9-3/8" dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, størrelse 3/8 tommer, messing | AH2NHG 29YM13 LFN9-3 / 8 "Blyfri messing3 / 8 "Gjenget hunn140 grader F3 / 8 "Gjenget hunn2 558 NOK
WATTS LFN9C-1/4" dobbeltsjekket vakuumbryter, inline, størrelse 1/4 tomme, messing | AH2NHH 29YM14 LFN9C-1/4 "Blyfri messing1 / 4 "Gjenget hunn140 grader F1 / 4 "Gjenget hunn1 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFNLF9 Dual Check med atmosfærisk ventil
1 839 NOK / enhet