MONROE PMP Gjengede hull med trekkhåndtak


filtre
Maskinvare: Ikke Inkludert , Lasteklasse (J/N): Y , Monteringstype: Gjengede hull , Driftstemperatur: -22 grader til 230 grader F
StilModellSkruestørrelseFARGEFinishTråddybdeGrep Dia.LastekapasitetMaterialeMontering Hole Center til CenterPris (eks. mva)
A
PH-0194
1 / 4-20SvartMatte23 / 64 "5 / 16 "484 lb.nylon4.125 "105NOK
A
PH-0195
5 / 16-18SvartMatte23 / 64 "5 / 16 "506 lb.nylon4-39 / 64 "119NOK
B
MA-C763-010
M6SvartPulverlakkert7 / 16 "33 / 64 "899 lb.Aluminum3-15 / 16 "242NOK
B
MA-C763-020
M6SvartPulverlakkert25 / 64 "33 / 64 "843 lb.Aluminum4-13 / 32 "241NOK
B
MA-C763-030
M6SvartPulverlakkert15 / 32 "43 / 64 "1237 lb.Aluminum5-3 / 64 "334NOK
B
MA-C763-040
M6SvartPulverlakkert15 / 32 "43 / 64 "1124 lb.Aluminum6-5 / 16 "350NOK
C
PH-0193
M6NaturligNaturlig7 / 16 "1 / 2 "1124 lb.304 rustfritt stål5.031 "769NOK
B
MA-C763-080
M8SvartPulverlakkert15 / 32 "43 / 64 "180 lb.Aluminum15.75 "744NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?