Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP MA-C763-040 Trekkhåndtak gjengede hull 6-5/16 tommers høyde | AD8MLG 4KZV7

MONROE PMP MA-C763-040 Trekkhåndtak gjengede hull 6-5/16 tommers høyde

På lager
Vare: AD8MLG Modell: MA-C763-040Kryssreferanse: 4KZV7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGESvart
FinishPulverlakkert
Grep Dia.43 / 64 "
Grep Høyde1-1 / 64 "
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet1124 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
MaterialeAluminum
Montering Hole Center til Center6-5 / 16 "
MonteringstypeGjengede hull
Projeksjon2.25 "
SkruestørrelseM6
Tråddybde15 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8302423065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseFARGEFinishTråddybdeGrep Dia.LastekapasitetMaterialeMontering Hole Center til CenterPris
MONROE PMP MA-C763-010 Trekkhåndtak gjengede hull 3-15/16 tommers høyde | AD8MLD 4KZV3 MA-C763-010M6SvartPulverlakkert7 / 16 "33 / 64 "899 lb.Aluminum3-15 / 16 "242NOK
MONROE PMP MA-C763-020 Trekkhåndtak gjengede hull 4-13/32 tommers høyde | AD8MLE 4KZV4 MA-C763-020M6SvartPulverlakkert25 / 64 "33 / 64 "843 lb.Aluminum4-13 / 32 "241NOK
MONROE PMP MA-C763-030 Trekkhåndtak gjengede hull 5-3/64 tommers høyde | AD8MLF 4KZV6 MA-C763-030M6SvartPulverlakkert15 / 32 "43 / 64 "1237 lb.Aluminum5-3 / 64 "334NOK
MONROE PMP MA-C763-080 Trekkhåndtak gjengede hull 15-3/4 tommers høyde | AD8MLJ 4KZW1 MA-C763-080M8SvartPulverlakkert15 / 32 "43 / 64 "180 lb.Aluminum15.75 "744NOK
MONROE PMP PH-0193 Trekkhåndtak gjengede hull 5-1/32 tommers høyde | AD8MLK 4KZW3 PH-0193M6NaturligNaturlig7 / 16 "1 / 2 "1124 lb.304 rustfritt stål5.031 "769NOK
MONROE PMP PH-0194 Trekkhåndtak Gjengede hull Nylon | AD8MLL 4KZW4 PH-01941 / 4-20SvartMatte23 / 64 "5 / 16 "484 lb.nylon4.125 "105NOK
MONROE PMP PH-0195 Trekkhåndtak Gjengede hull Nylon | AD8MLM 4KZW5 PH-01955 / 16-18SvartMatte23 / 64 "5 / 16 "506 lb.nylon4-39 / 64 "119NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP MA-C763-040 Trekkhåndtak gjengede hull 6-5/16 tommers høyde
350NOK / enhet