Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MONROE PMP PH-0195 Trekkhåndtak Gjengede hull Nylon | AD8MLM 4KZW5

MONROE PMP PH-0195 Trekkhåndtak Gjengede hull Nylon

På lager
Vare: AD8MLM Modell: PH-0195Kryssreferanse: 4KZW5
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
119NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk håndtaket
FARGESvart
FinishMatte
Grep Dia.5 / 16 "
Grep Høyde15 / 16 "
maskinvareIkke Inkludert
Lastekapasitet506 lb.
Last klassifisert (J / N)Y
Materialenylon
Montering Hole Center til Center4-39 / 64 "
MonteringstypeGjengede hull
Drifts Temp.-22 grader til 230 grader F
Projeksjon1-9 / 16 "
Skruestørrelse5 / 16-18
Tråddybde23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3926902500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseFARGEFinishTråddybdeGrep Dia.LastekapasitetMaterialeMontering Hole Center til CenterPris
MONROE PMP MA-C763-010 Trekkhåndtak gjengede hull 3-15/16 tommers høyde | AD8MLD 4KZV3 MA-C763-010M6SvartPulverlakkert7 / 16 "33 / 64 "899 lb.Aluminum3-15 / 16 "242NOK
MONROE PMP MA-C763-020 Trekkhåndtak gjengede hull 4-13/32 tommers høyde | AD8MLE 4KZV4 MA-C763-020M6SvartPulverlakkert25 / 64 "33 / 64 "843 lb.Aluminum4-13 / 32 "241NOK
MONROE PMP MA-C763-030 Trekkhåndtak gjengede hull 5-3/64 tommers høyde | AD8MLF 4KZV6 MA-C763-030M6SvartPulverlakkert15 / 32 "43 / 64 "1237 lb.Aluminum5-3 / 64 "334NOK
MONROE PMP MA-C763-040 Trekkhåndtak gjengede hull 6-5/16 tommers høyde | AD8MLG 4KZV7 MA-C763-040M6SvartPulverlakkert15 / 32 "43 / 64 "1124 lb.Aluminum6-5 / 16 "350NOK
MONROE PMP MA-C763-080 Trekkhåndtak gjengede hull 15-3/4 tommers høyde | AD8MLJ 4KZW1 MA-C763-080M8SvartPulverlakkert15 / 32 "43 / 64 "180 lb.Aluminum15.75 "744NOK
MONROE PMP PH-0193 Trekkhåndtak gjengede hull 5-1/32 tommers høyde | AD8MLK 4KZW3 PH-0193M6NaturligNaturlig7 / 16 "1 / 2 "1124 lb.304 rustfritt stål5.031 "769NOK
MONROE PMP PH-0194 Trekkhåndtak Gjengede hull Nylon | AD8MLL 4KZW4 PH-01941 / 4-20SvartMatte23 / 64 "5 / 16 "484 lb.nylon4.125 "105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MONROE PMP PH-0195 Trekkhåndtak Gjengede hull Nylon
119NOK / enhet