K-FLEX USA Pipe Fitting isolasjon Tee


filtre
For bruk på: Rørledninger, kanaler og tanker , Materiale: elastomer
StilModellCa. 'R' faktorFARGEIsolasjon Nominell IDLengdeTemp. OmrådeVeggtykkelseBreddePris (eks. mva)
A
801-T-048068
3Svart3 / 4 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.75 "55NOK
A
801-T-048200
3Svart2"53 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3"76NOK
A
801-T-048078
3.1Svart7 / 8 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.88 "58NOK
A
801-T-048138
3.1Svart1.375 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.38 "70NOK
A
801-T-048158
3.1Svart1.625 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.62 "71NOK
A
801-T-048118
3.1Svart1.125 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.12 "68NOK
A
801-T-048238
3.1Svart2.375 "59 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.38 "95NOK
A
801-T-048418
3.1Svart4.125 "1.25 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "5.125 "157NOK
A
801-T-048318
3.1Svart3.125 "1 5 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "4.12 "111NOK
A
801-T-048058
3.2Svart5 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.62 "53NOK
A
801-T-048278
3.2Svart2.875 "1 5 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.88 "114NOK
A
801-T-048258
3.2Svart2.625 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.62 "107NOK
A
801-T-048218
3.2Svart2.125 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3.12 "90NOK
A
801-T-048348
3.3Svart3.5 "1.25 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "4.5 "127NOK
A
801-T-068448
4.6Svart4.5 "1.25 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "6"253NOK
A
801-T-068358
4.6Svart3.625 "1.25 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "5.125 "217NOK
A
801-T-068318
4.6Svart3.125 "1.125 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "4.62 "183NOK
A
801-T-068418
4.6Svart4.125 "1.25 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "5.62 "234NOK
A
801-T-068258
4.8Svart2.625 "1 3 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "4.12 "156NOK
A
801-T-068278
4.8Svart2.875 "1"-297 grader til 220 grader F3 / 4 "4.38 "172NOK
A
801-T-068238
4.9Svart2.375 "1"-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.88 "141NOK
A
801-T-068200
5Svart2"59 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.5 "119NOK
A
801-T-068218
5Svart2.125 "1"-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.62 "141NOK
B
801-THF-068200
5Grønn2"59 / 64 "-297 grader til 300 grader F3 / 4 "3.5 "67NOK
A
801-T-068158
5.2Svart1.625 "7 / 8 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "3.12 "109NOK
B
801-THF-068158
5.2Grønn1.625 "7 / 8 "-297 grader til 300 grader F3 / 4 "3.12 "366NOK
A
801-T-068138
5.2Svart1.375 "53 / 64 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.875 "98NOK
A
801-T-068058
5.3Svart5 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.12 "71NOK
A
801-T-068068
5.3Svart3 / 4 "5 / 8 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.25 "72NOK
A
801-T-068078
5.3Svart7 / 8 "23 / 32 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.38 "76NOK
A
801-T-068118
5.5Svart1.125 "3 / 4 "-297 grader til 220 grader F3 / 4 "2.62 "86NOK
A
801-T-100448
5.9Svart4.5 "1.125 "-297 grader til 220 grader F1"6.5 "362NOK
A
801-T-100418
5.9Svart4.125 "1.125 "-297 grader til 220 grader F1"6.12 "356NOK
A
801-T-100318
6.2Svart3.125 "1.125 "-297 grader til 220 grader F1"5.125 "263NOK
C
801-T-100238
6.5Svart2.375 "1"-297 grader til 220 grader F1"4.38 "193NOK
A
801-T-100258
6.5Svart2.625 "1 3 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"4.62 "216NOK
A
801-T-100200
6.7Svart2"59 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"4"100NOK
A
801-T-100218
6.8Svart2.125 "1"-297 grader til 220 grader F1"4.12 "168NOK
A
801-T-100078
7Svart7 / 8 "23 / 32 "-297 grader til 220 grader F1"2.875 "96NOK
A
801-T-100118
7.1Svart1.125 "3 / 4 "-297 grader til 220 grader F1"3.12 "120NOK
A
801-T-100158
7.1Svart1.625 "7 / 8 "-297 grader til 220 grader F1"3.62 "150NOK
A
801-T-100138
7.2Svart1.375 "53 / 64 "-297 grader til 220 grader F1"3.38 "134NOK
A
801-T-100068
7.3Svart3 / 4 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1"2.75 "95NOK
A
801-T-100058
7.4Svart5 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1"2.62 "83NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?