Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

K-FLEX USA 801-T-100138 Rørfitting isolasjon T-skjorte 1-3/8 tommer indre diameter | AD8ZJD 4NRJ6

K-FLEX USA 801-T-100138 Rørfitting isolasjon T-stykke 1-3/8 tommer indre diameter

På lager
Vare: AD8ZJD Modell: 801-T-100138Kryssref: 4NRJ6

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolering av rørmontering
Ca. "R" -verdi7.2
Ca. 'R' faktor7.2
FARGESvart
For monteringstypeTee
For jernrørstørrelse1"
For Tube ID1-1 / 4 "
For Tube OD1-3 / 8 "
For bruk påRørledninger, kanaler og tanker
Isolasjon Nominell ID1.375 "
Lengde53 / 64 "
Materialeelastomer
Temp. Område-297 grader til 220 grader F
Veggtykkelse1"
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode4009110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: K-FLEX

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorFARGEIsolasjon Nominell IDLengdeTemp. OmrådeVeggtykkelseBreddePris
K-FLEX USA 801-T-048058 Pipe Fitting Insulation Tee 5/8 inch Inner Diameter | AD8ZGT 4NRE9 801-T-0480583.2Svart5 / 8 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.62 "61NOK
K-FLEX USA 801-T-048068 Pipe Fitting Insulation Tee 3/4 inch indre diameter | AD8ZGU 4NRF1 801-T-0480683Svart3 / 4 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.75 "64NOK
K-FLEX USA 801-T-048078 Rørmonteringsisolasjonstrøye 7/8 tommer innerdiameter | AD8ZGV 4NRF2 801-T-0480783.1Svart7 / 8 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "1.88 "66NOK
K-FLEX USA 801-T-048118 Pipe Fitting Insulation Tee 1-1 / 8 inch indre diameter | AD8ZGW 4NRF3 801-T-0481183.1Svart1.125 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.12 "73NOK
K-FLEX USA 801-T-048138 Rørmontering isolasjonstrøye 1-3/8 tommers innerdiameter | AD8ZGX 4NRF4 801-T-0481383.1Svart1.375 "37 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.38 "76NOK
K-FLEX USA 801-T-048158 Pipe Fitting Insulation Tee 1-5 / 8 inch indre diameter | AD8ZGY 4NRF5 801-T-0481583.1Svart1.625 "1 / 2 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "2.62 "81NOK
K-FLEX USA 801-T-048200 Pipe Fitting Insulation Tee 2 inch indre diameter | AD8ZGZ 4NRF6 801-T-0482003Svart2"53 / 64 "-297 grader til 220 grader F1 / 2 "3"88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K-FLEX USA 801-T-100138 Rørfitting isolasjon T-stykke 1-3/8 tommer indre diameter
142NOK / enhet