HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Light Duty, fleksible øyne


filtre
Eye Inside Dia .: 0.25 " , Stil: Fleksibel
StilModellBruddstyrkeØyelengdeSakMaterialePris (eks. mva)
A
033-05-001
450 lb.3.25 "Junior trekkgrepGalvanisert stål597NOK
A
033-05-002
900 lb.3.75 "Junior trekkgrepGalvanisert stål721NOK
A
033-05-003
1300 lb.4.25 "Junior trekkgrepGalvanisert stål861NOK
A
033-05-004
1950 lb.5"Junior trekkgrepGalvanisert stål924NOK
B
033-03-010
2800 lb.5"Lett trekkgrepGalvanisert stål1 830 NOK
B
033-03-011
2800 lb.5"Lett trekkgrepGalvanisert stål1 830 NOK
A
033-05-005
2800 lb.5.75 "Junior trekkgrepGalvanisert stål1 039 NOK
A
033-05-006
3900 lb.6.5 "Junior trekkgrepGalvanisert stål1 114 NOK
B
033-03-012
4000 lb.6"Lett trekkgrepGalvanisert stål1 735 NOK
B
033-03-016
6800 lb.8"Lett trekkgrepGalvanisert stål1 984 NOK
B
033-03-013
6800 lb.7"Lett trekkgrepGalvanisert stål1 826 NOK
B
033-03-015
6800 lb.7"Lett trekkgrepGalvanisert stål1 840 NOK
C
03302044
6800 lb.9"Trekker grepGalvinisert stål2 941 NOK
B
033-03-017
8500 lb.9"Lett trekkgrepGalvanisert stål2 383 NOK

Light Duty, fleksible øyne

Hubbell Wiring Device-Kellems lette fleksible øyne brukes til å trekke ledninger, ledninger og kabler gjennom rør, vegger og andre blinde innkapslinger i konstruksjon, kraftverk og industrielle applikasjoner. De har høykvalitets trådnett, konstruert av galvanisert stål for å redusere belastning og spenning i ledninger. Disse trekkgrepene utvider seg lett og vikler seg rundt ledninger eller kabler for å trekke den gjennom lange løp av kanalen. Øynene eller ringene til disse fleksible trekknettingsgrepene kobler kabelen til trekkvinsjer for å føre den gjennom ledningen. Disse grepene er integrert med skulderbeskyttere som holder og beskytter forkantene på kabler. Velg fra et bredt utvalg av disse lette fleksible øynene, tilgjengelig i lengder fra 3.25 til 9 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?