Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TCF35RN Midget Sikring, Slow Blow, 35A, 600VAC | BC8VBB

BUSSMANN TCF35RN Midget Sikring, Slow Blow, 35A, 600VAC

På lager
Vare: BC8VBB Modell: TCF35RN
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
813NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask fungerende dvergsikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilFirkantet kroppsblad
Karakter35A
DC-spenningsvurdering300 VDC
Sikringsstørrelse / gruppeLav topp
SikringstypeSakte slag
Høyde29mm
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering300kA
Lengde54mm
Maks. Driftstemperatur80 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilDIN-montering
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypePlugg for radialblad
typenFinger-Safe Dual Element Class Cube Cube Fuse med lav spenning
Spenning (AC)600 VAC
Spenning (DC)300VDC
Bredde25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765

Produktdetaljer:

    • TCF_RN-serien

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt vurderingAC-spenningsvurderingKroppsstilLengdeMonteringsstilBreddeKarakterDC-spenningsvurderingPris
BUSSMANN TCF70RN Industriell og elektrisk sikring, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACFirkantede kroppssikringer76mmDIN25mm70A300 VDC1 678 NOK
BUSSMANN TCF50RN Industriell og elektrisk sikring, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Firkantede kroppssikringer54mmDIN25mm50A-2 027 NOK
BUSSMANN TCF100RN Industriell og elektrisk sikring, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACFirkantede kroppssikringer76mmDIN25mm100A300 VDC1 678 NOK
BUSSMANN TCF90RN Midget Sikring, Slow Blow, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACFirkantet kroppsblad76mmDIN-montering25mm90A300 VDC1 678 NOK
BUSSMANN TCF15RN Industriell og elektrisk sikring, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACFirkantede kroppssikringer48DIN19mm15A300 VDC476NOK
BUSSMANN TCF20RN Industriell og elektrisk sikring, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACFirkantede kroppssikringer48DIN19mm20A300 VDC755NOK
BUSSMANN TCF3RN Midget Sikring, Slow Blow, 3A, 600VAC | BD2AXE TCF3RN300kA600 VACFirkantet kroppsblad48DIN-montering19mm3A300 VDC1 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TCF35RN Midget Sikring, Slow Blow, 35A, 600VAC
813NOK / enhet