APPROVED VENDOR Kobling, Black Metal


filtre
StilModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
1MNX3
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1.25 "--165NOK
B
1MNA1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--46NOK
A
1MNX2
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1"--99NOK
A
1MNW9
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--69NOK
B
1MNA7
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.5 "--291NOK
B
1MNA2
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "--48NOK
A
1MNX4
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1.5 "--172NOK
A
1MNX6
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F2.5 "--544NOK
B
1MNA8
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F2"--386NOK
B
1MMZ9
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 8 "--64NOK
A
1MNX7
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F3"--896NOK
B
1MNA3
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "--71NOK
B
1MNA6
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1.25 "--182NOK
B
1MNB1
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3"--1 064 NOK
B
1MNA4
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--93NOK
A
1MNX1
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "--76NOK
A
1MNW8
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F3 / 8 "--70NOK
B
1MNA5
Svart smidd stål-FNPT3000 psi @ 72 grader F1"--141NOK
A
1MNX5
Svart smidd stål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F2"--275NOK
C
1LBY8
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F213NOK
D
5P550
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F39NOK
E
2WU61
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F4"150 psi-20 grader til 366 grader F806NOK
D
5P554
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1"150 psi-20 grader til 366 grader F55NOK
F
1LBY4
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F94NOK
C
1LBY9
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F325NOK
D
5P557
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2"150 psi-20 grader til 366 grader F145NOK
D
5P552
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 2 "150 psi-20 grader til 366 grader F30NOK
C
1LBZ1
Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F2"300 psi-20 grader til 550 grader F422NOK
F
1LBY3
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F98NOK
F
1LBY5
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F105NOK
D
5P553
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 4 "150 psi-20 grader til 366 grader F35NOK
D
5P555
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.25 "150 psi-20 grader til 366 grader F70NOK
D
5P551
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F40NOK
E
2WU59
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F2.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F332NOK
F
1LBY7
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F192NOK
C
1LBZ2
Svart smidig jern300FNPT1000 psi @ 150 grader F2.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F-
RFQ
F
1LBY6
Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F133NOK
E
2WU60
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F3"150 psi-20 grader til 366 grader F470NOK
D
5P556
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1.5 "150 psi-20 grader til 366 grader F98NOK
D
5P549
Svart smidig jern150FNPT300 psi @ 150 grader F1 / 8 "150 psi-20 grader til 366 grader F40NOK
A
1MNW7
Karbonstål-Stikkontakt sveising3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "--85NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?