Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5P551 Kobling 3/8 Tommers Fnpt | AE4YZJ

APPROVED VENDOR 5P551 Kobling 3/8 tomme Fnpt

På lager
Vare: AE4YZJ Modell: 5P551
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialSvart smidig jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse3 / 8 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 366 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7307199060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY3 Kobling 1/4 tommers Fnpt | AB2DHK 1LBY3Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F84NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY4 Kobling 3/8 Tommer Fnpt | AB2DHL 1LBY4Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY5 Kobling 1/2 tommers Fnpt | AB2DHM 1LBY5Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY6 kobling 3/4 tommers Fnpt | AB2DHN 1LBY6Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F140NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY7 Kobling 1 Tommers Fnpt | AB2DHP 1LBY7Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY8 Kobling 1-1/4 tommers Fnpt | AB2DHQ 1LBY8Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F211NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY9 Kobling 1-1/2 tomme Fnpt | AB2DHR 1LBY9Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5P551 Kobling 3/8 tomme Fnpt
34NOK / enhet