DAYTON Høyramme håndtrucker


filtre
Farge: Rød , Bli ferdig: Pulverlakk , Materiale: Stål , Hjulmateriale: Gummi
StilModellHjulbreddeHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddeHjullagerHjuldiameterHjul TypePris (eks. mva)
A
2NXA7
2"Kontinuerlig rammesløyfe800 lb.55.5 "20.25 "Stål ball8"Massivt gummi1 920 NOK
B
5Z080
2.5 "Kontinuerlig ramme Dual Pin500 lb.57 "17.5 "Ball8"Semi-pneumatisk2 856 NOK
C
1W680
2.75 "Kontinuerlig ramme Dual Pin400 lb.65 "19.5 "-10 "Semi-pneumatisk1 668 NOK

Høyramme håndtrucker

Dayton høyramme håndtrucker for generell bruk lar én person enkelt flytte laster opp til 800 lb. De har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for å redusere oksidasjonsreaksjoner på utsatte overflater og har neseplater for å balansere vekten på lastebilen jevnt. Disse lastebilene er utstyrt med semi-pneumatiske, pneumatiske eller solide gummihjul for enkel manøvrering på glatte/ujevne overflater og har kulelagre for å minimere glidende friksjon og rulling. Velg fra et bredt utvalg av disse lastebilene, tilgjengelig i kontinuerlig ramme med doble pinner og løkker, for å gi sikkert grep.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?