Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1MNX4 kobling 1-1/2 tommers sokkelsveis | AB2LHA

APPROVED VENDOR 1MNX4 kobling 1-1/2 tommers sokkelsveis

På lager
Vare: AB2LHA Modell: 1MNX4
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
179NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialSvart smidd stål
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Maks. Press3000 psi @ 72 grader F
Rørstørrelse1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307995045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlasseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY3 Kobling 1/4 tommers Fnpt | AB2DHK 1LBY3Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F84NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY4 Kobling 3/8 Tommer Fnpt | AB2DHL 1LBY4Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 8 "300 psi-20 grader til 550 grader F80NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY5 Kobling 1/2 tommers Fnpt | AB2DHM 1LBY5Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1 / 2 "300 psi-20 grader til 550 grader F90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY6 kobling 3/4 tommers Fnpt | AB2DHN 1LBY6Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F3 / 4 "300 psi-20 grader til 550 grader F140NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY7 Kobling 1 Tommers Fnpt | AB2DHP 1LBY7Svart smidig jern300FNPT2000 psi @ 150 grader F1"300 psi-20 grader til 550 grader F213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY8 Kobling 1-1/4 tommers Fnpt | AB2DHQ 1LBY8Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.25 "300 psi-20 grader til 550 grader F211NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LBY9 Kobling 1-1/2 tomme Fnpt | AB2DHR 1LBY9Svart smidig jern300FNPT1500 psi @ 150 grader F1.5 "300 psi-20 grader til 550 grader F357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNX4 kobling 1-1/2 tommers sokkelsveis
179NOK / enhet