REELCRAFT Slangeoppruller av høy kvalitet, 4000-serien


filtre
Slangeender: 1/4 "NPT (M) , Uttak: 1/4 "NPT (F)
StilModellVektSlangeSlange-IDSlangelengdeSlange utenfor Dia.InletMaks. Temp.TrykkPris (eks. mva)
A
4600 OLP
17 kgNei3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 psi3 100 NOK
B
4400 OLP
17 kgNei1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 psi3 354 NOK
RFQ
C
4420 OLP
18 kgJa1 / 4 "20ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi3 407 NOK
RFQ
C
4425 OLP
18 kgJa1 / 4 "25ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi3 621 NOK
RFQ
C
4617 OLP
19 kgJa3 / 8 "17ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi2 793 NOK
B
4425 OLPSMR
19 kgJa1 / 4 "25ft.0.475 "1/2 "NPT (F)150 ° F300 psi5 439 NOK
RFQ
C
B4425 OLP
19 kgJa1 / 4 "25ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi4 557 NOK
RFQ
C
B4435 OLP
19 kgJa1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi4 830 NOK
RFQ
C
4435 OLP
19 kgJa1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi3 835 NOK
RFQ
C
4625 OLP
20 kgJa3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi3 928 NOK
C
B4625 OLP
20 kgJa3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi4 998 NOK
RFQ
B
4625 OLPSMR
22 kgJa3 / 8 "25ft.0.6 "1/2 "NPT (F)150 ° F300 psi6 279 NOK
RFQ

Slangeoppruller av høy kvalitet, 4000-serien

Reelcraft 4000-seriens slangetromler er designet for å holde slanger som tilfører luft eller vann til pneumatiske verktøy, sprøyter og andre luft- eller vanntrykksystemer. Disse slangetrommelene har en robotsveiset stålbase for maksimal styrke og konsistens. De har en fullflytende, stressfri sviveldesign kombinert med tetningsdesign av høyeste kvalitet for å sikre maksimal levetid. De er tilgjengelige i trykkhåndteringskapasiteter fra 300 til 500 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?