REELCRAFT B4625 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 25 fot | BT7KLZ

REELCRAFT B4625 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 25 fot

Vare: BT7KLZ Modell: B4625 OLP
4 998 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter1/4 "NPT (M)
Slange-ID3 / 8 "
Slangelengde25ft.
Slange utenfor Dia.0.6 "
Inlet3/8 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet1/4 "NPT (F)
Trykk300 psi
Vekt20 kg

Produktvarianter

ProduktModellVektSlangeSlange-IDSlangelengdeSlange utenfor Dia.InletMaks. Temp.TrykkPris
REELCRAFT 4435 OLP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 300 psi, slangelengde 35 fot | AL9LQX 4435 OLP19 kgJa1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi3 835 NOK
RFQ
REELCRAFT 4420 OLP slangetrommel, indre diameter 1/4 tommer, 300 psi, slangelengde 20 fot | AM2JJC 4420 OLP18 kgJa1 / 4 "20ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi3 407 NOK
RFQ
REELCRAFT 4625 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tommer, 300 psi, slangelengde 25 fot | AY9WUU 4625 OLP20 kgJa3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi3 928 NOK
REELCRAFT 4617 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 17 fot | AY9XBE 4617 OLP19 kgJa3 / 8 "17ft.0.6 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi2 793 NOK
REELCRAFT 4600 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 500 psi, slangelengde 25 fot | AY9XCY 4600 OLP17 kgNei3 / 8 "25ft.0.6 "3/8 "NPT (F)210 grader F.500 psi3 100 NOK
REELCRAFT 4425 OLP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 300 psi, slangelengde 25 fot | BT4ZMX 4425 OLP18 kgJa1 / 4 "25ft.0.475 "3/8 "NPT (F)150 grader F.300 psi3 621 NOK
RFQ
REELCRAFT 4400 OLP slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 500 psi, slangelengde 35 fot | BT6KMQ 4400 OLP17 kgNei1 / 4 "35ft.0.475 "3/8 "NPT (F)210 grader F.500 psi3 354 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT B4625 OLP slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 300 psi, slangelengde 25 fot
4 998 NOK / enhet