TELEMECANIQUE SENSORS Solid State Relay SPST fotoelektrisk sensor


filtre
Body Material: Nikkelbelagt messing , Kretstype: Solid State-relé SPST , Diameter: 18mm , Elektrisk forbindelse: 2m kabel , IP-vurdering: 67 , Lengde: 0.7 " , NEMA-vurdering: Ikke rangert , Driftsfrekvens: 25 Hz , Driftstemp. Område: -25 grader til 55 grader C , Kraft krav: 24 til 240 VAC / DC , Responstid: 20.0 msek. , Form: Sylindriske , Bredde: 0.7 "
StilModellDybdeDriftsmodusSensing metodePris (eks. mva)
A
XU9M18MA230
2.2 "Mørk påPolarisert refleks4 066 NOK
A
XU9M18MB230
2.2 "Lys påPolarisert refleks3 791 NOK
B
XU2M18MA230
2.44 "Mørk påGjennom bjelke5 848 NOK
B
XU2M18MB230
2.44 "Lys påGjennom bjelke5 353 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?