Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XU2M18MA230 Fotoelektrisk sensor 590.6 In Spst | AG7DHC 5JV43

TELEMECANIQUE SENSORS XU2M18MA230 Fotoelektrisk sensor 590.6 I Spst

På lager
Vare: AG7DHC Modell: XU2M18MA230Kryssreferanse: 5JV43
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
5 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialNikkelbelagt messing
Krets typeSolid State-relé SPST
Dybde2.44 "
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating67
Lengde0.7 "
LyskildeRød og gul LED
Maks. Last inn strøm200mA
Maks. Sensing Distance591 "
NEMA-vurderingIkke rangert
drifts~~POS=TRUNC25 Hz
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusMørk på
Kraftbehovet24 til 240 VAC / DC
Responstid20.0 msek.
Sensing metodeGjennom bjelke
FormSylindriske
Bredde0.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8536507000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDriftsmodusSensing metodePris
TELEMECANIQUE SENSORER XU2M18MB230 Fotoelektrisk sensor 48 fot Spst | AG7DHD 5JV44 XU2M18MB2302.44 "Lys påGjennom bjelke5 353 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XU9M18MA230 Fotoelektrisk sensor 13 fot Spst | AG7DHE 5JV45 XU9M18MA2302.2 "Mørk påPolarisert refleks4 066 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XU9M18MB230 Fotoelektrisk sensor 13 fot Spst | AG7DHF 5JV46 XU9M18MB2302.2 "Lys påPolarisert refleks3 791 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XU2M18MA230 Fotoelektrisk sensor 590.6 I Spst
5 848 NOK / enhet