VESTIL Bærbare kartongvogner


filtre
Montert/umontert: Umontert , Caster Dia.: 5" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: Sving , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Farge: Svart , Vektgrense: 400 lbs. , Materiale: Stål , Maks. Oppbevaringsområder: 5 , Antall hjul: 4 , Antall hyller: 2
StilModellBreddeDekkbreddeAvstand mellom skillelinjerHøydeInkludererLengdeAntall hyllePlattform LengdePris (eks. mva)
A
CTPT-1844-CK
18 "18 "8"30 "5 skillelinjer - 8" mellom skillelinjer44 "144 "3 742 NOK
B
CTC-1856-B
19.81 "19.88 "4"59.13 "8 skillelinjer - 4" mellom skillelinjer56.5 "256.5 "7 632 NOK

Bærbare kartongvogner

Vestils umonterte bærbare kartongvogner med 4 til 8 rammeskille er designet for å lagre, organisere og transportere tomme pappesker. CTC-modellene har to pulverlakkerte sorte hyller med justerbare boksdelere som er ideelle for små bokser; og CTPT-kartongmodellene inneholder bare en enkelt hylle for plass til store bokser. Disse boksdelene kan plasseres i en hvilken som helst av de forborede posisjonene langs vogndekket og ruller på 4 svingbare hjul for enkel manøvrerbarhet i ethvert terreng. De er tilgjengelig i støtdempende poly-on-poly og polyuretan hjulmaterialer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?