VESTIL CTC-1856-B kartongbil, 400 lb., 56 tommers lengde, 18 tommers bredde

På lager
Vare: AC4AJX Modell: CTC-1856-BKryssreferanse: 2YA86

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 725 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKartongbil
Montert / UmontertUmontert
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på Poly
Type hjulSving
Hjul Dia.5"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(4) Sving
Hjulbredde1.5 "
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGESvart
Deck lengde56.5 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde19.88 "
Avstand mellom skillelinjer4"
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly-på-Poly
Bredde på hjul foran1.25 "
Håndtak inkludertNei
Høyde59.13 "
Inkluderer8 skillelinjer - 4" mellom skillelinjer
Lengde56.5 "
Lastekapasitet400 lbs.
MaterialeStål
Antall hylle2
Antall hjul4
Antall skillelinjer8
Antall hyller2
Total høyde50 "
Total lengde56 "
Samlet bredde18 "
Plattform Lengde56.5 "
PlattformmaterialeStål
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly-på-Poly
Bredde på hjul bak1.25 "
Bredde19.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.15
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)144.78
Skipets bredde (cm)50.04
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDekkbreddeAvstand mellom skillelinjerHøydeInkludererLengdeAntall hyllePlattform LengdePris
VESTIL CTPT-1844-CK kartongbil, 400 lb., 44 tommers lengde, 18 tommers bredde | AC4AJY 2YA87 CTPT-1844-CK18 "18 "8"30 "5 skillelinjer - 8" mellom skillelinjer44 "144 "4 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CTC-1856-B kartongbil, 400 lb., 56 tommers lengde, 18 tommers bredde
7 725 NOK / enhet