VESTIL CTPT-1844-CK kartongbil, 400 lb., 44 tommers lengde, 18 tommers bredde | AC4AJY 2YA87

VESTIL CTPT-1844-CK kartongbil, 400 lb., 44 tommers lengde, 18 tommers bredde

På lager
Vare: AC4AJY Modell: CTPT-1844-CKKryssreferanse: 2YA87

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKartongbil
Montert / UmontertUmontert
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på Poly
Monteringshull på hjul. 845 "
Type hjulSving
Hjul Dia.5"
HjulmaterialePoly På Poly
Hjul Type(4) Sving
Hjulbredde1.5 "
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGESvart
Deck lengde44 "
DekkmaterialeStål
Dekkbredde18 "
Avstand mellom skillelinjer8"
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly-på-Poly
Bredde på hjul foran1.25 "
Håndtak inkludertNei
Høyde30 "
Inkluderer5 skillelinjer - 8" mellom skillelinjer
Lengde44 "
Lastekapasitet400 lbs.
MaterialeStål
Maks. Lagringsområder5
Antall hylle1
Antall hjul4
Antall stillinger7
Total høyde30 "
Total lengde44 "
Samlet bredde18 "
Plattform Lengde44 "
PlattformmaterialeStål
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly-på-Poly
Bredde på hjul bak1.25 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)116.08
Skipets bredde (cm)49.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDekkbreddeAvstand mellom skillelinjerHøydeInkludererLengdeAntall hyllePlattform LengdePris
VESTIL CTC-1856-B Kartonglastebil, 400 lb., 56 tommers lengde, 18 tommers bredde | AC4AJX 2YA86 CTC-1856-B19.81 "19.88 "4"59.13 "8 skillelinjer - 4" mellom skillelinjer56.5 "256.5 "7 725 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CTPT-1844-CK kartongbil, 400 lb., 44 tommers lengde, 18 tommers bredde
4 042 NOK / enhet