Caster materiale: Poly på Poly , hjultype: (2) Svingbar, (2) Stiv , hjulbredde: 2" , Farge: Sølv , Dekkhøyde: 9 1 / 2 " , Karakter: Grade 201 , Bakkeklaring: 6 1 / 2 " , Håndtakshøyde: 36 1 / 4 " Inkluderer: (1) 36-1/4" høydehåndtak, (2) stive hjul 2" bredde, (2) Svingbare hjul 2" bredde , Vektgrense: 2000 lbs. , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Plattformhøyde: 9.5 " , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 4 , Total høyde: 36.25 " , Plattformhøyde: 9.5 " , Plattformmateriale: Rustfritt stål , Strømkilde: Håndbok