VESTIL SSPT-2448 Plattform lastebil, rustfritt stål, 24 x 48 tommer størrelse | AG7ZMZ

VESTIL SSPT-2448 Plattform lastebil, rustfritt stål, 24 x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7ZMZ Modell: SSPT-2448

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster Dia.6x2 "
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Svingbar, (2) Stiv
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dekkhøyde9 1 / 2 "
Deck lengde48 "
Dekkbredde24 "
Fremre hjul Dia.6"
KlasseGrade 201
Bakkeklaring6 1 / 2 "
Håndtakets høyde36 1 / 4 "
Inkluderer(1) 36-1/4" høydehåndtak, (2) stive hjul 2" bredde, (2) Svingbare hjul 2" bredde
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeRustfritt stål
Maks. Plattformhøyde9.5 "
MåleenheterHVER
Antall batteriNei
Antall hjul4
Total høyde36.25 "
Total lengde51 "
Samlet bredde24 "
Plattformhøyde9.5 "
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeRustfritt stål
Plattformstørrelse24 "x 48"
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDeck lengdeDekkbreddeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris
VESTIL SSPT-2436 Plattform lastebil, rustfritt stål, 24 x 36 tommer størrelse | AG7ZMY SSPT-243636 "24 "39 "24 "36 "24 "14 416 NOK
VESTIL SSPT-3048 Plattform lastebil, rustfritt stål, 30 x 48 tommer størrelse | AG7ZNA SSPT-304848 "30 "51 "30 "48 "30 "17 395 NOK
VESTIL SSPT-3060 plattformlastebil, rustfritt stål, 30 x 60 tommer størrelse | AG7ZNB SSPT-306060 "30 "63 "30 "60 "30 "19 542 NOK
VESTIL SSPT-3672 Plattform lastebil, rustfritt stål, 36 x 72 tommer størrelse | AG7ZNC SSPT-367272 "36 "75 "36 "72 "36 "20 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSPT-2448 Plattform lastebil, rustfritt stål, 24 x 48 tommer størrelse
15 075 NOK / enhet