A Aktuatorplassering: Side , Aktuatorstil: Roterende hode, ingen spak , forsterkere: 10 , Kroppsmateriale: Sinkstøpt , Kontakt skjema: 1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break , Dybde: 1.75 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Høyde: 4.2 " , IP-vurdering: 65, 66, 67 , NEMA-vurdering: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 , Driftsstyrke: 4 tommer , Driftstemp. Område: -40 grader til 250 grader F , Rullebredde: 0.19 " , Spenningsvurdering: 600AC / 250DC , Bredde: 1.62 " , Ledningsinngang: 1/2 "-14 NPT-ledning