Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL LSYUB1A Kraftig endebryter sideaktuator | AA3RDM 11T679

HONEYWELL LSYUB1A Heavy Duty grensebryter sideaktuator

På lager
Vare: AA3RDM Modell: LSYUB1AKryssref: 11T679
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
4 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig endebryter
AktuatorplasseringSide
AktuatorstilRoterende hode, ingen spak
amps10
Body MaterialSinkstøpt
Kontakt skjema1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break
Dybde1.75 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde4.2 "
IP Rating65, 66, 67
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke4 tommer
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 9 grader maks; Overtravel (OT) 66 grader min; Differensiell reise (DT) 4 grader maks
Spenningsverdier600AC / 250DC
Bredde1.62 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBevegelseReise~~POS=TRUNCPris
HONEYWELL LSYPB1A Kraftig endebryter sideaktuator | AA3RDL 11T677 LSYPB1ACW / CCWPretravel (PT) 9 grader maks; Overtravel (OT) 66 grader min; Differensiell reise (DT) 3 grader maks4 935 NOK
HONEYWELL LSYAB1A Kraftig endebryter sideaktuator | AA4NAQ 12V062 LSYAB1ACW / CCWPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 5 grader maks4 502 NOK
HONEYWELL LSYAB3K Heavy Duty grensebryter sideaktuator | AA4NAT 12V064 LSYAB3KCW / CCWPretravel (PT) 15 grader maks; Overtravel (OT) 60 grader min; Differensiell reise (DT) 5 grader maks4 440 NOK
HONEYWELL LSYPB3K Kraftig endebryter sideaktuator | AA4NAV 12V066 LSYPB3KCW / CCW Lav differensialPretravel (PT) 9 grader maks; Overtravel (OT) 66 grader min; Differensiell reise (DT) 3 grader maks7 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL LSYUB1A Heavy Duty grensebryter sideaktuator
4 966 NOK / enhet