Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RDA-30 Ruter Diamond Cut | AA8GMM 18E966

MICRO 100 RDA-30 Ruter Diamond Cut

På lager
Vare: AA8GMM Modell: RDA-30Kryssreferanse: 18E966
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHardmetallfres
Skjærende retningHøyre hånd
SluttSquare
SluttstilRund
FinishIkke belagt
KlasseC2 mikrokorn
MaterialeCarbide
Shank Dia.1 / 8 "
typenDiamond Cut

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8207703060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Pris
MICRO 100 RDA-20 Ruter Diamond Cut | AA8GML 18E965 RDA-201 / 8 "212NOK
MICRO 100 RDA-40 Ruter Diamond Cut | AA8GMN 18E967 RDA-403 / 16 "292NOK
MICRO 100 RDA-50 Ruter Diamond Cut | AA8GMP 18E968 RDA-501 / 4 "294NOK
MICRO 100 RDA-60 Ruter Diamond Cut | AA8GMQ 18E969 RDA-601 / 4 "361NOK
MICRO 100 RDA-70 Ruter Diamond Cut | AA8GMR 18E970 RDA-701 / 4 "381NOK
MICRO 100 RDA-80 Ruter Diamond Cut | AA8GMT 18E971 RDA-801 / 4 "554NOK
MICRO 100 RDA-100 Ruter Diamond Cut | AA8GMU 18E973 RDA-1003 / 8 "892NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RDA-30 Ruter Diamond Cut
210NOK / enhet