VESTIL LO-J-serien tilhengerstabiliserende jekker


filtre
Base lengde: 16 " , Base Bredde: 17 5 / 8 " , Batteri inkludert: Nei , Cap Dia.: 8" , Farge: Gul , Håndtakslengde: 20 " , Husmateriale: Stål Inkluderer: Reflekterende krage , Materiale: Stål , Maks. Høyde: 51 " , Drift: Ratchet , Bakhjulsbredde: 2" , Stil: Ratchet , Type: Håndbok
StilModellLastekapasitetHodelengdeleder BreddeMaks. ReiseavstandHjulmaterialeBreddeHøydeLengdePris (eks. mva)
A
LO-J-100
100000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "6 584 NOK
B
LO-J-BEAM-100
100000 lbs.7"23.88 "10 "Stål, hardt gummi23.88 "41 "27.44 "13 024 NOK
C
LO-J-BEAM
100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Stål, hardt gummi23 3 / 4 "40 "26.69 "8 403 NOK
D
LO-J
100000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "5 583 NOK
E
LO-J-125
125000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "8 106 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?