VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7VWP Modell: LO-J-BEAM

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 403 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Base lengde16 "
Base bredde17 5 / 8 "
Batteri inkludertNei
FARGEGul
Forhjul Dia.4"
Forhjulsbredde1 1 / 4 "
Handle Lengde20 "
Hodelengde6"
leder Bredde23 3 / 4 "
Høyde40 "
Housing MaterialStål
InkludererReflekterende krage
Lengde26.69 "
Løftebjelkelengde23 3 / 4 "
Løftebjelkebredde6"
Løftekapasitet40000 lbs.
Lastekapasitet100000 lbs.
Senket høyde40 inn.
MaterialeStål
Maks. Høyde51 "
Maks. Reiseavstand11 "
MåleenheterHVER
MekanismeRatcheting
Min. Høyde40 "
Antall hjul3
OperasjonRatchet
Hevet høyde51 inn.
Bakhjul Dia.10 "
Bakhjulsbredde2"
Statisk lastekapasitet100000 lbs.
typenHåndbok
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeStål, hardt gummi
Hjul TypeHard gummi
Hjulbredde2"
Bredde23 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.9
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)67.15
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode8425490000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetHodelengdeleder BreddeMaks. ReiseavstandHjulmaterialeBreddeHøydeLengdePris
VESTIL LO-J Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 40000 Lb. Kapasitet | AG7VWL LO-J100000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "5 583 NOK
VESTIL LO-J-100 Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 50000 Lb. Kapasitet | AG7VWM LO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "6 584 NOK
VESTIL LO-J-125 Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 125000 Lb. Kapasitet | AG7VWN LO-J-125125000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "8 106 NOK
VESTIL LO-J-BEAM-100 Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Kapasitet | AG7VWQ LO-J-BEAM-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Stål, hardt gummi23.88 "41 "27.44 "13 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Kapasitet
8 403 NOK / enhet