Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1/2 X 1/4 GG-S kobling, stål, 1/2 tommer X 1/4 tommer Fittingsrørstørrelse | CT7DYQ 60UT93

PARKER 1/2 X 1/4 GG-S kobling, stål, 1/2 tommer X 1/4 tommer fittingsrørstørrelse

På lager
Vare: CT7DYQ Modell: 1/2 X 1/4 GG-SKryssreferanse: 60UT93

Få tak i det Mai 20, mandag
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
148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0922
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER 1/2 X 1/8 GG-SS kobling, 1/2 tommer X 1/8 tommer Fitting Pipe Størrelse | CT7DXG 60UT99 1/2 X 1/8 GG-SS1 759 NOK
PARKER 1 GG-B kobling, messing, 1 tommer x 1 tommer rørstørrelse | CT7DXH 60UT05 1 GG-B1 005 NOK
PARKER 1/2 GG-B kobling, messing, 1/2 tommer X 1/2 tommers rørstørrelse | CT7DXJ 60UT64 1/2 GG-B364NOK
PARKER 1/2 X 1/4 GG-B kobling, messing, 1/2 tommer X 1/4 tommer Fittingsrørstørrelse | CT7DXK 60UT92 1/2 X 1/4 GG-B537NOK
PARKER 1/4 GG-B kobling, messing, 1/4 tommer X 1/4 tommers rørstørrelse | CT7DXL 60UU64 1/4 GG-B203NOK
PARKER 1/8 GG-B kobling, messing, 1/8 tommer X 1/8 tommers rørstørrelse | CT7DXM 60UV53 1/8 GG-B123NOK
PARKER 3/8 X 1/4 GG-B kobling, messing, 3/8 tommer X 1/4 tommer Fitting Rørstørrelse | CT7DXN 60UZ23 3/8 X 1/4 GG-B391NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1/2 X 1/4 GG-S kobling, stål, 1/2 tommer X 1/4 tommer fittingsrørstørrelse
148NOK / enhet