Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Kroppsdia.: 5-11 / 16 " , Bolt Circle Dia.: 5.125 " , kondensator inkludert: Nei , Kondensator nødvendig: 2MDV2 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: B , Lengde mindre skaft: 4.25 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: PSC , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Horisontal eller vertikal aksel ned , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Direkte Dr Fan / Blower , Motor termisk beskyttelse: Auto , navneskilt RPM: 1075 , Nominell effektivitet: 56.9% , Antall hastigheter: 1 , Orientering: Horisontal , Total lengde: 10.25 " , Fase: 1 , Rotasjon: SELEKTIV CCW , RPM-område: 1001-1100 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 6" , Stud Dia.: 11 / 64 " , Stud Lengde: 1-9/16", 1-29/64" and 1" , Stud Sted: Akselenden , Studmønster: 5.125 " , Stud Størrelse: # 8-32 , Termisk beskyttelse: Automatisk beskytter (kun under låst rotor) , Garanti: 1 år.
Egenskaper
- De er utstyrt med termiske beskyttere som er følsomme for temperaturstigning og beskytter motoren mot overoppheting på grunn av overbelastning. Disse beskytterne kan tilbakestilles automatisk etter at motoren er helt avkjølt.
- De har en ekstern slinger for å holde lagrene beskyttet mot fuktighet og forurensninger.
- Modeller, som f.eks 048A17T96, leveres med et TEAO-kabinett (Totally Enclosed Air Over) installert i luftstrømmen der luftbevegelsen som genereres av viften passerer over motoren for å avkjøle den.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er bruken av dobbeltskjermede kulelager?
De dobbeltskjermede kulelagrene reduserer friksjonen for jevn og kontinuerlig drift i krevende bruksområder.
Hva er hensikten med horisontal / aksel ned orientering?
Disse motorene har horisontal / aksel ned orientering, noe som tillater riktig smøring med hvert slag for å redusere tetningsslitasje og hindre korrosjon.
Hva er fordelen med en permanent delt kondensator?
Permanente delte kondensatorer eller PSC-er er permanent koblet til motorene for å produsere høyt startmoment, hovedsakelig brukt i HVAC-apparater. Disse motorene har samme kondensator- og kondensatorfase i kretsen for både start og drift sammenlignet med enfasemotorer som kun bruker kondensatorfasen under oppstart av motoren.