MARATHON MOTORER 048A17T359 X464 HVAC Motor | AJ2MJA X464

MARATHON MOTORS 048A17T359 X464 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2MJA Modell: 048A17T359Kryssreferanse: X464

Få tak i det April 23, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)60
MonteringF1 KUN
DutyFORTSATT AOM
Effektivitet70%
KabinettTEAO
Frame48Z
Forsterker med full belastning3.1-2.9
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
MonteringUtvidede pigger - Fotløse
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)33.66
Skipets lengde (cm)17.63
Skipets bredde (cm)17.78

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 2 HASTIGHET
    • KVA-kode: D
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA designDutyKabinettRPMServicefaktorSpenningFrameForsterker med full belastningPris
MARATHON MOTORS 048A11T2008 Direktedrevet viftemotor Psc Teao 1/6 Hk 1-faset 1075 Rpm | AG2YQM 32PF53 / X411 048A11T2008-Kontinuerlig--1.0208-23048Y1.2-1.12 577 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T569 X412 HVAC Motor | AJ2KWK X412 048A11T569NFORTSATTTEAO10751.0208-23048Y1.42 534 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T2012 X415 HVAC Motor | AJ2LAP X415 048A11T2012INGEN DESIGNKODECONT.AOMTEAO1075NONE208-23048Y2.61 378 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T619 X462 HVAC Motor | AJ2LBA X462 048A11T619INGEN DES-KODECONT.AOMTENV10751.046048Y3.46 308 NOK
MARATHON MOTORER 048A17T96 X468 HVAC Motor | AJ2LDG X468 048A17T96INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMTEAO16251.0208-23048Z2.9-2.64 473 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T581 X459 HVAC Motor | AJ2LKF X459 048A11T581INGEN DESIGNKODECONT.AOMTEAO10751.046048Y2.16 039 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T276 X469 HVAC Motor | AJ2LKR X469 048A11T276INGEN DESIGNKODEKontinuerligTENV10751.0208-23048Y4.2-3.655 517 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17T359 X464 VVS-motor
1 368 NOK / enhet