kulelager: Kraftige kule- og skyvekuler på saken, kule på motoren , Børster: Kan skiftes utvendig , Girkasse: Støpt aluminium , Girmateriale: Herdet stål , Girtype: Helical og Spur , Husmateriale: Støpt aluminium , Smøring: Permanent tunge flytende girolje , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motortype: DC , Montering: All posisjon , Overhengende last: 325 lb. , Erstatningsbørster: 6ÅÅÅ9 , Reversibel akselutgang: Nei , Rotasjon: vendbar , segl: Leppetype på inngangs- og utgangsaksel , Skaftretning: Parallel , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 90 VDC
DC483 -girmotorer i serien XNUMX
Dayton 483-serien DC girmotorer driver utstyr med girsystemer, som rullestoler, sykehussenger, bordheiser og elektriske seter. De er ideelle for ønsket forhold og dreiemomentapplikasjoner. Disse 90VDC-motorene gir høy startkraft og presisjonskontroll med variabel hastighet. Huset inkluderer en motor, gir og lagre i formstøpt aluminiumskonstruksjon. Disse motorene roterer den parallelle akselen for å bevege et objekt både med og mot klokken. Disse motorene har frontmontering som gjør at de kan monteres både vertikalt og horisontalt. Velg fra et bredt utvalg av disse DC-girmotorene, tilgjengelig i TENV- og TEFC-motorkapslinger Raptor Supplies.