DAYTON 6Z418 Dc Girmotor 144 Rpm 90v Tefc | AF2YBD

DAYTON 6Z418 Dc Girmotor 144 Rpm 90v Tefc

På lager
Vare: AF2YBD Modell: 6Z418

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneKraftige kule- og skyvekuler på saken, kule på motoren
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettTEFC
Forsterker med full belastning5.00
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling12:1
GirutstyrHelical og Spur
Housing MaterialStøpt aluminium
Skriv inn HP1/2
Lengde Mindre aksel14 "
SmøringPermanent tunge flytende girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment202 tommer
Motor TypeDC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt144
Total lengde15.5 "
Overhunget belastning325 lb.
Utskiftningsbørster6ÅÅÅ9
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde100 til 150
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.67
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)49.28
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeKabinettForsterker med full belastningRPM-rekkeviddeGirutvekslingSkriv inn HPLengde Mindre akselMaks. MomentPris
DAYTON 6Z406 Dc Girmotor 9 Rpm 90v Tenv | AF2YAQ 6Z40613.25 "TENV2.000 til 15196:11/411.75 "1087 tommer14 061 NOK
DAYTON 6Z407 Dc Girmotor 14 Rpm 90v Tenv | AF2YAR 5CJC2 6Z40713.25 "TENV2.600 til 15131:11/411.75 "960 tommer14 541 NOK
DAYTON 6Z408 Dc Girmotor 20 Rpm 90v Tenv | AF2YAT 6Z40813.25 "TENV2.7016 til 3087:11/411.75 "727 tommer14 541 NOK
DAYTON 6Z413 Dc Girmotor 20 Rpm 90v Tefc | AF2YAY 6Z41315.5 "TEFC4.2016 til 3087:11/214 "1112 tommer15 382 NOK
DAYTON 6Z414 Dc Girmotor 34 Rpm 90v Tefc | AF2YAZ 6Z41415.5 "TEFC5.0031 til 5050:11/214 "822 tommer15 363 NOK
DAYTON 6Z415 Dc Girmotor 40 Rpm 90v Tefc | AF2YBA 6Z41515.5 "TEFC5.0031 til 5041:11/214 "664 tommer13 970 NOK
DAYTON 6Z416 Dc Girmotor 60 Rpm 90v Tefc | AF2YBB 6Z41615.5 "TEFC5.0051 til 7528:11/214 "464 tommer14 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6Z418 Dc Girmotor 144 Rpm 90v Tefc
15 281 NOK / enhet