MARATHON MOTORER 048A11T619 X462 HVAC Motor | AJ2LBA X462

MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 VVS-motor

På lager
Vare: AJ2LBA Modell: 048A11T619Kryssreferanse: X462

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
Omgivende (C)60
MonteringF1 KUN
DutyCONT.AOM
EffektivitetI / A%
KabinettTENV
Frame48Y
Forsterker med full belastning3.4
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.75
MonteringRund
NEMA designINGEN DES-KODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1075
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter (kun under låst rotor)
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)40.79
Skipets lengde (cm)16.81
Skipets bredde (cm)17.15

Produktdetaljer:

    • Starttype: PSC 1 HASTIGHET
    • KVA-kode: B
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellNEMA designDutyKabinettRPMServicefaktorSpenningFrameForsterker med full belastningPris
MARATHON MOTORS 048A11T2008 Direktedrevet viftemotor Psc Teao 1/6 Hk 1-faset 1075 Rpm | AG2YQM 32PF53 / X411 048A11T2008-Kontinuerlig--1.0208-23048Y1.2-1.12 577 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T569 X412 HVAC Motor | AJ2KWK X412 048A11T569NFORTSATTTEAO10751.0208-23048Y1.42 534 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T2012 X415 HVAC Motor | AJ2LAP X415 048A11T2012INGEN DESIGNKODECONT.AOMTEAO1075NONE208-23048Y2.61 378 NOK
MARATHON MOTORER 048A17T96 X468 HVAC Motor | AJ2LDG X468 048A17T96INGEN DESIGNKODEFORTSATT AOMTEAO16251.0208-23048Z2.9-2.64 473 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T581 X459 HVAC Motor | AJ2LKF X459 048A11T581INGEN DESIGNKODECONT.AOMTEAO10751.046048Y2.16 039 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T276 X469 HVAC Motor | AJ2LKR X469 048A11T276INGEN DESIGNKODEKontinuerligTENV10751.0208-23048Y4.2-3.655 517 NOK
MARATHON MOTORER 048A11T571 X414 HVAC Motor | AJ2MDA X414 048A11T571NFORTSATT AOMTEAO10751.0208-23048Z2.75-2.72 456 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T619 X462 VVS-motor
6 308 NOK / enhet