VESTIL LO-J-125 Trailer Stabilising Ratchet Jack, 125000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7VWN Modell: LO-J-125

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilhenger stabiliserende jekk
Base lengde16 "
Base bredde17 5 / 8 "
Batteri inkludertNei
Cap Dia.8"
FARGEGul
Handle Lengde20 "
Hodelengde8"
leder Bredde8"
Høyde39 "
Housing MaterialStål
InkludererReflekterende krage
Lengde27 1 / 4 "
Løftekapasitet50000 lbs.
Lastekapasitet125000 lbs.
Senket høyde39 inn.
MaterialeStål
Maks. Høyde51 "
Maks. Reiseavstand12 "
MåleenheterHVER
MekanismeRatcheting
Min. Høyde39 "
Antall hjul2
Hevet høyde51 inn.
Bakhjul Dia.10 "
Bakhjulsbredde2"
Statisk lastekapasitet125000 lbs.
typenHåndbok
HjulmaterialeHard gummi
Hjulstørrelse10 inn.
Hjul TypeHard gummi
Bredde17 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 61.65
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)59.85
Skipets bredde (cm)44.77
HS kode8425490000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetHodelengdeleder BreddeMaks. ReiseavstandHjulmaterialeBreddeHøydeLengdePris
VESTIL LO-J Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 40000 Lb. Kapasitet | AG7VWL LO-J100000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "26 5 / 8 "5 583 NOK
VESTIL LO-J-100 Trailer Stabilizing Ratchet Jack, 50000 Lb. Kapasitet | AG7VWM LO-J-100100000 lbs.8"8"12 "Hard gummi17 5 / 8 "39 "27 1 / 4 "6 584 NOK
VESTIL LO-J-BEAM Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Kapasitet | AG7VWP LO-J-BEAM100000 lbs.6"23 3 / 4 "11 "Stål, hardt gummi23 3 / 4 "40 "26.69 "8 403 NOK
VESTIL LO-J-BEAM-100 Trail Stabilizing Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Kapasitet | AG7VWQ LO-J-BEAM-100100000 lbs.7"23.88 "10 "Stål, hardt gummi23.88 "41 "27.44 "9 592 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LO-J-125 Trailer Stabilising Ratchet Jack, 125000 Lb. Kapasitet
7 371 NOK / enhet