Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAMPER-PRUF SCREW 21820 Machine Screw Button, 6-32 X 1/2 Length, 25Pk | AE9PTB 6LE67

TAMPER-PRUF SCREW 21820 6 maskinskrueknapp, 32-1 x 2/25 lengde, XNUMXpk

På lager
Vare: AE9PTB Modell: 21820Kryssreferanse: 6LE67
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
179NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamper Resistant Skrue
KjøretypeHex
Driverstørrelse1 / 8 "
FinishPlain
Hode Dia.0.250-0.262"
Hodehøyde0.063 til 0.073 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21820 6 maskinskrueknapp, 32-1 x 2/25 lengde, XNUMXpk
179NOK /pakke