APOLLO VALVES 70-100-serien bronse inline kuleventiler


filtre
Kulemateriale: Forkrommet bronse , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Bronse , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Håndtakstype: spaken , Maks. Press: 600 psi WOG , Maks. Damptrykk: 150 psi WSP , Forseglingsmateriale: PTFE , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHåndteringsmaterialeRørstørrelseHavnSetematerialeStammaterialeStammen TypeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
70-107-01
Rustfritt stål1.5 "standardRPTFEB16 MessingIkke-oppegående0 grader til 450 grader F1 873 NOK
B
70-107-01
Forzinket stål med vinylgrep1.5 "standardPTFEB16 MessingUtblåsningssikker, ikke-oppstigende-20 grader til 450 grader F1 956 NOK
C
77-101-01
Forzinket stål med vinylgrep1 / 4 "FullRPTFEMessingBlowout-bevisOpptil 500 grader F.547NOK

70-100-serien bronse inline kuleventiler

Apollo 70-100 Series bronse inline kuleventiler brukes til å kontrollere væskestrømmen i et system og har FNPT-koblinger i begge ender. Disse korrosjonsbestandige ventilene har et maksimalt driftstrykk på 600 psi og er tilgjengelige i forskjellige temperaturområder, stammetyper og materialer, setematerialer og rørstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?