GATES Varmefølsomme termoplastiske krympeklemmer


Gates varmefølsomme krympeklemmer er en type klemmemekanisme som utnytter de termiske egenskapene til visse materialer for å oppnå et sikkert og tett grep. Disse klemmene brukes ofte i ulike produksjons- og industrielle applikasjoner der midlertidig eller permanent festing av gjenstander... er nødvendig. Les meg

filtre
Materiale: Varmefølsom termoplast , Temp. Område: -40 grader til 302 grader F
StilModellSlange-IDMaks. Klem Dia.Min. Klem Dia.Pris (eks. mva)
A
32922
1 / 2 "15 / 16 "13 / 16 "35NOK
A
32915
1 / 4 "11 / 16 "1 / 2 "33NOK
A
32929
3 / 4 "1.187 "1-1 / 16 "37NOK
A
32919
3 / 8 "13 / 16 "11 / 16 "35NOK

Egenskaper

  • Gates varmefølsomme krympeklemmer er konstruert av termoplast for å forhindre utmerket styrke og termisk motstand for å forhindre over- eller understramming.
  • De har en driftstemperatur fra -40 til 302 grader F.
  • Merkevaren 32922 klemme kan passe til slanger med diametre fra 13/16 til 15/16 tommer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan bytte gamle krympeklemmer?

For å skifte den gamle klemmen kan brukeren smelte båndet ved hjelp av en loddebolt. Det er viktig å merke seg at bruk av andre skjæreenheter potensielt kan forårsake skade på slangen.

Hvordan installere Gates krympeklemmer?

  • Velg riktig størrelse på krympeklemmen for din applikasjon. Sørg for at slangen som skal klemmes er ren.
  • Skyv krympeklemmen på slangen og plasser den på ønsket sted.
  • Bruk en varmepistol eller en annen varmekilde for å påføre varme jevnt på krympeklemmen.
  • Klemmen vil krympe og stramme rundt slangen når den varmes opp. Fortsett å påføre varme til klemmen trekker seg sammen og griper godt fast i slangen.
  • La klemmen avkjøles før du legger noe press på det klemte området.
  • Inspiser installasjonsprosedyren og sørg for at klemmen er riktig plassert og gir en sikker tilkobling etter avkjøling.

Hvordan påføre varme mens du installerer disse krympeklemmene?

  • Bruk en standard varmepistol med innstillingen på høy.
  • Ikke bruk åpen flamme til å påføre varme.
  • Følg sikkerhetsprosedyrene gitt av varmepistolprodusenten.
  • Unngå å bruke varme på ett sted for lenge. Hold varmepistolen i bevegelse kontinuerlig.
  • Beveg varmepistolen kontinuerlig rundt så mye av klemmens overflate som mulig, og sørg for at minst 1/3 av overflaten er dekket. Mens PowerGrip SB-klemmer er svært holdbare, kan overdreven varme føre til at de smelter.
  • Fortsett å bruke varme til krympingen er fullført. Den trykte informasjonen på klemmen blir grå når nok varme har blitt brukt.
  • Fjern til slutt varmekilden.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?