Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES 32915 Krympeklemme 1/2 tomme Minimum diameter | AH4RBD 35HW51

GATES 32915 Krympeklemme 1/2 tomme minimumsdiameter

På lager
Vare: AH4RBD Modell: 32915Kryssreferanse: 35HW51
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
33NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympeklemme
Slange-ID1 / 4 "
MaterialeVarmefølsom termoplast
Maks. Klem Dia.11 / 16 "
Min. Klem Dia.1 / 2 "
Temp. Område-40 grader til 302 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.29
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange-IDMaks. Klem Dia.Min. Klem Dia.Pris
GATES 32919 Krympeklemme 11/16 tommers minimumsdiameter | AH4RBE 35HW52 329193 / 8 "13 / 16 "11 / 16 "35NOK
GATES 32922 Krympeklemme 13/16 tommers minimumsdiameter | AH4RBF 35HW53 329221 / 2 "15 / 16 "13 / 16 "35NOK
GATES 32929 Krympeklemme 1-1/16 tommers minimumsdiameter | AH4RBG 35HW54 329293 / 4 "1.187 "1-1 / 16 "37NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES 32915 Krympeklemme 1/2 tomme minimumsdiameter
33NOK / enhet