DAYTON Hele husvifter, 2 hastigheter, takmontert, 24 tommers blad


filtre
Dekning: 800 Square-Ft. , Dybde: 30 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Monteringssted: Tak , Fase: 1 , Lengde på strømledningen: Hardwired , Propell Dia.: 24 " , Propellmateriale: Stål , Krever: Taklukker , Hastighet: 2 , Spenning: 115 , Bredde: 30 "
StilModellAntall kniverampsBearing TypetypenWattsCFM høyFan RPMHøydePris (eks. mva)
A
3EAU1
32.0/1.5ErmetDirekte stasjon220/1704700840/6259"7 740 NOK
B
2EAX5
46.7/4.6BallBelte Drive335/2105600560/37015 "8 579 NOK

Hele husvifter, 2 hastigheter, takmontert, 24 tommers blad

Dayton helhusvifter er montert i taket for å trekke ut varm og fuktig luft og levere kjølig luft til å ventilere rom i kommersielle og industrielle applikasjoner. De har galvanisert stålkonstruksjon med 3/4 stålbladede propeller for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De har enten beltedrevne motorer som gir større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler eller direktedrevne motorer som er direkte koblet til viften gjennom aksler eller aksler for å øke energieffektiviteten. Velg fra et bredt utvalg av disse viftene, tilgjengelig med effekt på 1/4 og 1/3 hk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?