DAYTON 2EAX5 Vifte i hele huset 24 tommer 115 volt | AB9NFP

DAYTON 2EAX5 Hele Hus Vifte 24 Tommer 115 Volt

På lager
Vare: AB9NFP Modell: 2EAX5

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHele huset fan
amps6.7/4.6
Bearing TypeBall
CFM høy5600
CFM Lav3700
Dekning800 Square-Ft.
Dybde30 "
Fan RPM560/370
Høyde15 "
Housing MaterialGalvanisert stål
HP1/3
Hz60
Motor TypeDelt fase
MonteringsstedTak
Antall kniver4
Fase1
StrømledningslengdeHardwired
Propell Dia.24 "
PropellmaterialeStål
KreverTaklukker
Speed2
typenBelte Drive
Spenning115
Watts335/210
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)90.68
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)43.94
HS kode8414519060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Dayton 2EAX5 helhusvifte har en bladdiameter på 24 tommer. Den er montert i taket for å trekke ut varm og fuktig luft og levere kjølig luft for å ventilere rom.

Egenskaper:

  • Dayton 2EAX5 helhusvifte er utstyrt med en reimdrevet motor som gir stor fleksibilitet med tanke på hastigheter (opptil 560 rpm) da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler.
  • Den har galvanisert stålkonstruksjon med 4 dypvingede, stålbladede propeller for maksimal luftbevegelse.
  • Denne enheten har en pakning mellom plenumsboksen og Venturi for å minimere støy.
  • Den leveres med et automatisk beltestrammingssystem for å fjerne manuelle beltejusteringsfunksjoner.
  • Det gummimonterte, forseglede vifteaksellageret minimerer friksjonen mellom bevegelige og roterende deler for jevn drift.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke verktøy kreves for å installere denne viften?

A.

  • Hammer
  • Brukskniv eller arksag
  • Strøm eller håndsag
  • Blyant
  • Innramming kvadrat
  • Rett kant
  • Målebånd
  • Skrutrekker
  • Sikkerhetsbriller
  • Kraft eller håndbor

Q. Hvor bør denne viften være plassert?

A. Viften bør installeres nær den sentrale delen av rommet (fortrinnsvis i gangen eller korridoren) slik at luft kan trekkes gjennom hele området.

Sp. Hva er punktene du bør vurdere før du bruker denne viften?

A.

  • Åpne minst ett vindu eller en dør slik at viften kan trekke uteluft inn.
  • Under vedlikehold, sørg for at den elektriske servicen til viften er låst i AV-posisjon.
  • Ikke roter viften ved å trekke i kileremmen da det kan føre til at fingrene klemmes mellom kileremmen og remskiven.
  • Før du aktiverer viften, sørg for at det ikke er noen hindringer i veien for propelldrift.
  • Ikke bruk denne viften før lukkeren er installert.

Produktvarianter

ProduktModellAntall kniverampsBearing TypetypenWattsCFM høyFan RPMHøydePris
DAYTON 3EAU1 Hele Hus Vifte 24 Tommer Direct Dr 120 V | AC8VHQ 3EAU132.0/1.5ErmetDirekte stasjon220/1704700840/6259"7 740 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2EAX5 Hele Hus Vifte 24 Tommer 115 Volt
8 579 NOK / enhet