MARATHON MOTORS Bremsemotorer, trefasede, C Face Footed


Marathon trefasede bremsemotorer er designet for bruk med høyt dreiemoment. Disse enhetene er ideelle for utstyr som krever rask stopp og holdehandling.

filtre
Omgivelsestemp. Område: 40 grader C , Lager: Ball , Hz: 60 , Motorapplikasjon: Bremsmotorer , Motordesign: 3-fase , Motor termisk beskyttelse: none , Motortype: 3-fase , Fase: 3 , Rotasjon: CW / CCW , RPM-område: 1701-1800 , Termisk beskyttelse: none
StilModellMotorkabinettdesignKabinettFrameMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetServicefaktorSkaft Dia.Pris (eks. mva)
A
056T17F5348
Helt lukket viftekjøltHelt lukket viftekjølt56CFace1725681.155 / 8 "12 046 NOK
B
056T17F5349
Helt lukket viftekjøltHelt lukket viftekjølt56CFace172572.11.155 / 8 "12 332 NOK
C
182TTTL7034
Helt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilert182TCStiv base176090.21.151.125 "29 466 NOK
D
184TTTL7041
Helt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilert184TCStiv base175590.21.001.125 "34 022 NOK

Egenskaper

  • Disse motorene kommer med et helt lukket viftekjølt kabinett for fullstendig forsegling av uteluften for å sirkulere inne i motoren. De har en ekstern vifte festet til kabinettet for å kjøle ned motoren.
  • De har bolt-på-base montering for rask fjerning / installasjon.
  • Disse enhetene eliminerer behovet for en kondensator, startvikling, sentrifugalbryter eller andre startenheter som kan slites ut eller svikte under forhold med høyt startmoment.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse 3-fase bremsemotorer AC eller DC?

Disse Marathon-bremsemotorene er vanligvis AC-motorer. De er tilgjengelige i både en- og trefasekonfigurasjoner, mens likestrømsmotorer kun er tilgjengelige i enfasemodeller.

Hvor brukes trefase bremsemotorer?

Marathon trefasede bremsemotorer brukes i knusere, kraner og taljer, stempler og transportører.

Er en trefasemotor kraftigere enn en enfasemotor?

Ja, en trefasemotor leverer tre ganger så mye strøm som en enfasemotor, mens den bare trenger en ekstra ledning (dvs. tre ledninger i stedet for to). Trefasemotorer leverer kraft med en jevn og konstant hastighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?