MARATHON MOTORER 182TTTL7034 Bremsemotor Tenv 3 Hk 182tc 230/460 | AA7PTD 16G418 / C405

MARATHON MOTORS 182TTTL7034 Bremsemotor Tenv 3 Hk 182tc 230/460

På lager
Vare: AA7PTD Modell: 182TTTL7034Kryssref.: 16G418 / C405

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 174 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
LagreneBall
Bremsevurdering15 fot.lb.
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Frame182TC
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning8.0/4.0
HP3
Hz60
IsolasjonsklasseF3
Lengde Mindre aksel16 13 / 16 "
MotorapplikasjonBremsmotorer
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
MotormonteringstypeStiv base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringStiv base
RPM på typeskilt1760
Nominell effektivitet90.2
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.125 "
Aksel lengde2.875 "
Termisk beskyttelsenone
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)42.7
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorkabinettdesignKabinettFrameMonteringRPM på typeskiltNominell effektivitetServicefaktorSkaft Dia.Pris
MARATHON MOTORER 056T17F5348 Bremsemotor Tefc 1/3 Hk 56c 208-230/460 | AA7PRX 16G405 / D450 056T17F5348Helt lukket viftekjøltHelt lukket viftekjølt56CFace1725681.155 / 8 "12 501 NOK
MARATHON MOTORER 056T17F5349 Bremsemotor Tefc 1/2 Hk 56c 208-230/460 | AA7PRZ 16G407 / D452 056T17F5349Helt lukket viftekjøltHelt lukket viftekjølt56CFace172572.11.155 / 8 "13 596 NOK
MARATHON MOTORER 184TTTL7041 Bremsemotor Tenv 5 Hk 184tc 208-230/460 | AA7PTE 16G419 / C406 184TTTL7041Helt lukket ikke-ventilertHelt lukket ikke-ventilert184TCStiv base175590.21.001.125 "31 391 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTTL7034 Bremsemotor Tenv 3 Hk 182tc 230/460
30 174 NOK / enhet