Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 70-107-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE9LHZ 6KK53

APOLLO VALVES 70-107-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In

På lager
Vare: AE9LHZ Modell: 70-107-01Kryssref: 6KK53

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 956 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialeForkrommet bronse
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialBronse
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
HåndteringsmaterialeForzinket stål med vinylgrep
Håndtakstypespaken
Maks. Press600 psi WOG
Maks. Damptrykk150 psi WSP
Rørstørrelse1.5 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialePTFE
StammaterialeB16 Messing
Stammen TypeUtblåsningssikker, ikke-oppstigende
Temp. Område-20 grader til 450 grader F
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeRørstørrelseHavnSetematerialeStammaterialeStammen TypeTemp. OmrådePris
APOLLO VENTILER 70-107-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9MYG 1DZJ1 70-107-01Rustfritt stål1.5 "standardRPTFEB16 MessingIkke-oppegående0 grader til 450 grader F1 873 NOK
APOLLO VENTILER 77-101-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1/4 In | AB9NPL 2EEJ9 77-101-01Forzinket stål med vinylgrep1 / 4 "FullRPTFEMessingBlowout-bevisOpptil 500 grader F.547NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 70-107-01 Bronse kuleventil Inline Fnpt 1-1/2 In
1 956 NOK / enhet